Zaporni ventil s pnevmatskim upravljanjem, G 1/2, priključek 12/4

Št. art.: 107068
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107068
EAN/GTIN 4047322111522
Številka proizvajalca 107068
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil s pnevmatskim upravljanjem, G1/2, priključek 12/4, delovni tlak max. 10 bar, temperatura medija/okolice. -10 °C do 70 °C, MS niklirano. Za hitre funkcije pozicioniranja in zaustavitve ter za zasilno preklapljanje (npr. zasilni izklop). Če je na priključku 3 prisoten krmilni signal, lahko stisnjen zrak teče iz in v valj. Če ni več krmilnega signala, se pretok zraka iz in v valj zapre, s čimer se valj ustavi v želenem položaju. Zaporni ventili se namesto na običajne priključke za cevi privijejo neposredno na valj. Napotek: Krmilni tlak je odvisen od delovnega tlaka.

Lastnosti:

  • B: 72,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • Material: nikljana medenina
  • vgradna lega: poljuben, obročni del se po pritrditvi lahko vrti za 360
  • Priključek 1: G 1/2
  • Priključek 2: 12 mm
  • Priključek 3: 4 mm
  • tesnilni material: NBR
  • Največji tlak: 5 barov
  • Minimalni tlak.: 1 barov
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Najvišja temperatura medija: 70 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 70 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C