2/2-potni ventil z ročico, obojestranski, priključek G 1/8, cev 8

Št. art.: 107019
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 107019
EAN/GTIN 4047322181402
Številka proizvajalca 107019
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-potni ventil z ročico, obojestranski, priključek za cev 8, G 1/8, PN max. 8 bar, temperatura: -20 °C do 80 °C, niklirana medenina. Ročno upravljani ventil z ročnim vzvodom v izvedbi 2/2-potni. Za vse aplikacije, pri katerih je treba na preprost način vklopiti in izklopiti stisnjen zrak ali ročno upravljati valj. Izvedba v obliki votlih vijakov z obročkom. Za neposredno vijačenje na delovno napravo ali vgradnjo v stikalno ploščo. Majhne dimenzije, idealne za omejene prostore.

Lastnosti:

  • B: 55,0 mm
  • C: 22,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Navoj: G 1/8
  • Funkcija: 2/2-potni
  • Priključek: Pritrditev za pritisk na obeh straneh
  • Nagibna ročica: nikljana medenina
  • Notranji deli: medenina, surova
  • Vrtljive roke: nikljana medenina
  • Vrsta priključka: Priključek za priklop
  • za cev: 8 mm
  • Vijak z votlim strelom: nikljana medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 8 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Navoj za stikalno ploščo: M12x0,75 (debelina pločevine največ 4 mm)
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Nepogrešljive tesnilke: Poliamid, ojačan s steklenimi vlakni

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico