Standardni valj, dvojno delujoči, magnet, bat Ø 63, hod 600, G 3/8

Št. art.: 106228
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 106228
EAN/GTIN 4047322094702
Številka proizvajalca 106228
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standardni cilinder, ISO 15552, dvojno delujoči, magnet, bat Ø 63, hod 600, G 3/8, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -10 °C do 80 °C. Zaradi robustne konstrukcije in ugodnega razmerja med ceno in zmogljivostjo so ti cilindri priljubljena izbira za številne uporabe. V standardni izvedbi je ta cilinder dvojno delujoč in opremljen z magnetnim batom in nastavljivim dušenjem. Magnetni stikala se lahko pritrdijo v dve T-utori na isti strani pnevmatskega priključka. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.

Lastnosti:

  • Hod: 600 mm
  • Standardno: v skladu z ISO 15552
  • Cev: Aluminijeva profilna cev z integriranimi T-utori, eloksirana
  • Postavitev: Končne kapice / profilna cev s samoreznimi vijaki
  • Bat: POM
  • Magnet: z magnetom
  • Blaženje: z nastavljivim dušenjem
  • Funkcija: dvojno delujoči
  • Bat Ø: 63 mm
  • Priključek: G 3/8
  • batna palica: Jeklo C45, trdo kromirano
  • tesnilni material: NBR
  • Premer batne palice: 20 mm
  • Bati AG: M16×1,5
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Minimalni tlak odziva: 0,3 barov
  • Navoj batne palice: Zunanji navoj na batni palici
  • Navoj za batno palico: M16×1,5
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C