Sesalna košara za povratne ventile, nerjaveče jeklo 1.4301, G 3

Št. art.: 103867
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103867
EAN/GTIN 4047322382694
Številka proizvajalca 103867
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Sesalna košara za povratne ventile, nerjaveče jeklo 1.4301, temperaturno območje max. 150 °C, G 3. Korozijsko odporna sesalna košara, v celoti iz nerjavečega jekla, za vgradnjo v dno ventila ali povratnega ventila.

Lastnosti:

  • D: 92,0 mm
  • L: 125,0 mm
  • Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4301
  • Navoj: G 3
  • filtrsko platno: Nerjavno jeklo 1,4301
  • Širina zank: 1,8 mm
  • Temperaturno območje max.: 150 °C