Zaporni ventil, mini izvedba, niklirana medenina, R/Rp 1/4, 0, 2 bar

Št. art.: 103846
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103846
EAN/GTIN 4047322051354
Številka proizvajalca 103846
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil, majhna izvedba, niklirana medenina, temperatura medija/okolice max. 70 °C, R/Rp 1/4, PN max. 10 bar, odpiralni tlak 0, 2 bar.

Lastnosti:

  • SW: 17 mm
  • Dolžina: 32,0 mm
  • Navoj: R/Rp 1/4
  • Material: nikljana medenina
  • standard za navoj: ISO 7-1
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Minimalni tlak odpiranja.: 0,35 barov
  • Najvišja temperatura medija: 70 °C
  • Delovna temperatura maks.: 70 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 70 °C