Zaporni ventil z mufno, nerjaveče jeklo 1.4401/1.4408, G 1/2, DN 15

Št. art.: 103796
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103796
EAN/GTIN 4047322063128
Številka proizvajalca 103796
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil z mufo, nerjaveče jeklo 1.4401/1.4408, temperatura medija max. 120 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 14 bar.

Lastnosti:

  • A: 70,0 mm
  • L: 52,0 mm
  • DN: 15
  • B maks: 99,0 mm
  • B min: 89,0 mm
  • Ohišje: Nerjaveče jeklo 1.4401 / 1.4408
  • Navoj: G 1/2
  • Ročno kolo: .
  • Notranji deli: Nerjaveče jeklo 1.4401 / 1.4408
  • tesnilni material: PTFE
  • Delovni tlak maks.: 14 barov
  • Pretočni Kv-vrednost: 3,2 m³/h
  • Najvišja temperatura medija: 120 °C
  • Delovna temperatura maks.: 120 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 40 °C