Opis:
Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll; zusätzlich mit Schraubendreher-Einsätzen; CVD-TIN beschichtet; Made in Germany; 33 teiliger Satz in Smart Case (1/9) 165-S
3-potni krogelni ventil, T-izvrtina, standardna izvedba, niklirana medenina, temperatura medija/okolice. -15 °C do 100 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Izvedba z vsestranskim tesnjenjem in T-izvrtino. Ta model nima 360° zasuka ročice, ampak le 90°. Tako sta namesto 4 možnih le 2 stanj.
Lastnosti:
- A: 130,0 mm
- B: 85,0 mm
- E: 21,0 mm
- L: 80,0 mm
- DN: 15
- C Ø: 38,0 mm
- Vzmet: iz nerjavečega jekla
- Krogla: nikljana medenina
- Ohišje: nikljana medenina
- Navoj: Rp 1/2
- Ročica: Aluminij, črno lakiran
- standard za navoj: ISO 7-1
- Vrtina Krogla: 13
- tesnilni material: PTFE
- Material za navoj: nikljana medenina
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -15 °C
- Najvišja temperatura okolice: 100 °C
- Okoljska temperatura min.: -15 °C
- maks. Delovni tlak pri 20 °C: 40 barov