Visokozmogljiva pištola za pihanje »Typhoon Plus«, G 1/4 notranji

Št. art.: 103244
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103244
EAN/GTIN 4047322715768
Številka proizvajalca 103244
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Visokozmogljiva pištola za pihanje »Typhoon Plus«, plastika, delovna temperatura od -20 °C do 60 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 notranji . Brezstopenjsko nastavljiva, lahka in ergonomsko odlična visokozmogljiva pištola za pihanje z izjemno močno močjo pihanja. V primerjavi s klasičnimi pištolami za pihanje je pri pištoli »Typhoon Plus« pretok mogoče fleksibilno nastaviti s pomočjo vrtljivega kolesca.

Lastnosti:

  • Šoba: 1/2″ – 27 UNS
  • tip šobe: standardna šoba
  • Material: umetne mase
  • Vrsta priključka: G 1/4 IG
  • Delovni tlak maks.: 10 barov