Krogelni ventil, standardna izvedba, polni prehod, IG/IG, pocinkana medenina, G 1/2

Št. art.: 103125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103125
EAN/GTIN 4047322073608
Številka proizvajalca 103125
L-število L00970 3167
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kroglični ventil, standardna izvedba, polni prehod, IG/IG, pocinkana medenina, delovna temperatura od -15 °C do 90 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Področje uporabe: Stisnjen zrak, voda, nestrupeni in neagresivni plini, ogrevalni sistemi, kmetijstvo.

Lastnosti:

  • A: 85,0 mm
  • B: 45,8 mm
  • E: 9,5 mm
  • F: 9,5 mm
  • L: 50,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 barov
  • Krogla: kromirano medenino
  • Navoj: G 1/2
  • Material: nikljana medenina
  • Ročica: Aluminij, črno lakiran
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • kroglica tesnilo: PTFE
  • Material za navoj: medenina, surova
  • tesnjenje vretena: 2 O-tesnila HNBR/EPDM, peroksidno mrežena, tesnilna podložka PTFE
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: -15 °C