Tlačni stikalo, mini izvedba, medenina, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, odprto

Št. art.: 103016
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 103016
EAN/GTIN 4047322189880
Številka proizvajalca 103016
L-število L40010 8347
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Tlačni stikalo mini izvedba, medenina, 42 V, temperatura okolice -25 °C do 85 °C, G 1/8, nastavljiv območje 1 - 10 bar, odprt. Za tekoče, nekorozivne in plinaste medije. Brez težav nastavljiv tudi pod pritiskom. Lahko se vgradi v kateri koli vgradni položaj. Nastavitev pritiska z notranjim šestrobnim vijakom.

Lastnosti:

  • Izvedba: Membrana (NBR) s pomočjo vzmeti
  • Navoj: G 1/8 AG
  • Funkcija: odpiranje
  • Material: medenina
  • preklopna napetost: 42 V
  • pogostost preklopa: 200/min
  • Področje uporabe: Zrak, hidravlično olje, oljne emulzije, voda
  • Območje nastavitve max.: 10 barov
  • Območje nastavitve min.: 1 barov
  • Električni priključek: Ploščati vtič 2 x 6,3 x 0,8
  • Najvišja temperatura okolice: 85 °C
  • Okoljska temperatura min.: -25 °C