Merilnik tlaka Merilno območje 0 - 16, 0 bar, G 1/4, CrNi-jeklo 1.4404

Št. art.: 102747
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102747
EAN/GTIN 4047322277099
Številka proizvajalca 102747
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Merilnik tlaka za splošno industrijsko uporabo, nelinearnost 0,5 %, merilno območje 0–1,0 bar, G 16/4, CrNi-jeklo 1.4404. V standardni izvedbi za splošno uporabo. Za elektronsko merjenje tlaka v nizkem in visokem tlaku.

Lastnosti:

  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4404
  • Navoj: G 1/4 AG
  • WIKA tip: A-10
  • Stopnja zaščite: IP 65 po EN 60529
  • Izhodni signal: 4–20 mA, 2-vodni
  • nelinearnost: 0,5 % razpona
  • Obratovalna napetost: 8 - 30 V
  • Merilni razpon max. bar: 16 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Električni priključek: z kotnim vtičem po DIN EN 175301-803 A
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Temperatura medija min.: 0 °C
  • Deli, ki pridejo v stik z merilno snovjo: CrNi jeklo 1.4404
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C
  • Okoljska temperatura min.: 0 °C