Opis:
Wechselklinge Innen-6kt für KK VDE SW 4,0mm
Posebni filter »Standard« s polikarbonatnim ohišjem in zaščitno košaro, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, izpustni ventil: HA. Za vse primere uporabe, pri katerih so zahteve glede stisnjenega zraka posebej visoke. Zmogljivost ločevanja zagotavlja filtriranje najbolj finih oljnih hlapov in mikroskopsko majhnih delcev v zraku. Za zaščito vložkov finega filtra je nujno potrebno vgraditi standardni filter, ki bo prestregel grobe nečistote.
Lastnosti:
- A: 79,0 mm
- C: 18,0 mm
- D: 168,4 mm
- H: 50,0 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Serija: Standardni
- Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
- Navoj: G 1/2
- Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
- Pretok: 1250 l/min
- Učinkovitost: 99,999 %
- finičnost filtra: 0,01 µm
- Odvod kondenzata: polavtomatsko
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C