Aksialna vrtalna in rezkalna glava

Št. art.: 100525
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100525
EAN/GTIN 4069739000596
Številka proizvajalca 40.3020WNG300
L-število L31490 113732
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI30, aksialna montaža, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.3020WNG300
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 70
  • Maks. Navor (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 20 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 78 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 78 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Zvarni Ø 20,0, piščalka z zarezo Ø 20,0
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: Pogon s ključem