Regulator tlaka »multifix«, vključno z manometrom, BG 5, G 1, 0, 5 - 10 bar

Št. art.: 100433
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100433
EAN/GTIN 4047322164535
Številka proizvajalca 100433
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka »multifix«, vključno z manometrom, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, temperatura okolja medija max. 60 °C, regulirno območje 0, 5 - 10 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.

Lastnosti:

  • A: 100,0 mm
  • B: 179,5 mm
  • C: 128,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Serija: multifix
  • Ohišje: .
  • Navoj: G 1
  • Pretok: 17500 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM-medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 10 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Poraba lastnega zraka: Da
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 16 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Poraba lastnega zraka max.: 0,5 l/min (odvisno od sekundarnega tlaka)
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C