Sinterbronce dušilec zvoka, medenina z navojem/šestkotnikom, G 1/4, SW 15

Št. art.: 100290
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100290
EAN/GTIN 4047322101172
Številka proizvajalca 100290
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Sinterbronce dušilec zvoka, medeninast navoj/šestkotni, G 1/4, SW 15 mm, delovni tlak 0–8 bar, delovna temperatura od -10 °C do 250 °C. Za zmanjšanje hrupa izpušnega zraka v pnevmatskih sistemih.

Lastnosti:

  • A: 6,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • C: 11,0 mm
  • SW: 15 mm
  • Navoj: G 1/4
  • Opis: Dušilec zvoka iz sintranega brona, s šestkotnim profilom in navojem iz Ms
  • Delovni tlak maks.: 8 barov
  • Delovna temperatura maks.: 250 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Hrup pri 6 bar: 71–108 dB