Regulator tlaka, neprekinjena oskrba s tlakom »FUTURA«, BG 2, G 1/2, 0, 2-4 bar

Št. art.: 100072
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 100072
EAN/GTIN 4047322213912
Številka proizvajalca 100072
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka, neprekinjena oskrba s tlakom »FUTURA«, vključno z manometrom, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C, običajno. 0, 2–4 bar. Vrstni membranski regulatorji tlaka s sekundarnim prezračevanjem v sodobnem dizajnu in z odličnimi pretokovnimi vrednostmi. Z blokiranjem najmanj dveh ali več regulatorjev je mogoče prek dovoda zraka oskrbovati več delovnih zračnih krogov z različnimi izhodnimi tlaki. Zaporni in zaklenljivi gumb za nastavitev.

Lastnosti:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serija: FUTURA
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 1/2
  • membrana: NBR
  • Pretok: 5200 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Območje regulacije max.: 4 barov
  • Območje regulacije min.: 0,2 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 6 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C