Sesalnik za mokro/suho sesanje NT 75/1 Tact me te H..

Št. art.: 1.667-294.0
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
Številka izdelka 1.667-294.0
EAN/GTIN 4039784727311
Številka proizvajalca 1.667-294.0
L-število L00950 403
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Prvi Kärcher H sesalnik v tem velikostnem razredu! Z dovršenim celovitim sistemom, NT 75/1 Tact ponuja najvišjo stopnjo varnosti pri odstranjevanju nevarnega prahu. Sesalnik za mokro/suho sesanje, opremljen s sistemom Tact in 75 l posodo iz nerjavečega jekla, v celoti izpolnjuje zakonske zahteve za varnostne sesalnike prašni razred H in je celo odobren za absorpcijo azbesta (v skladu s TRGS 519). Naprava samodejno preveri hitrost zraka. Če mejna vrednost pade pod 20 m/s, se odda zvočni opozorilni signal. Glavni filter razreda H zagotavlja učinkovitost ločevanja 99, 995%. Varnostni filter, ki je vključen v obseg dobave, zagotavlja odstranjevanje prahu.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 640 x 540 x 925 mm
  • moč motorja: Največ 1000 W.
  • Vsebina vsebnika: 75 l
  • teža brez dodatne opreme: 24,6 kg
  • Dolžina gumijastega napajalnega kabla: 10 m
  • količina zraka: 74 l/s.
  • raven hrupa: 67 dB(A)
  • Standardni nazivni premer: DN 35
  • Trenutna vrsta: 220–240/50–60 v/Hz
  • Vakuum: 254/25,4 mbarov/kPa

Prednosti:

Stikalo za izbiro gibke cevi:
  • premer sesalne cevi, priključene na aparat, lahko nastavite na nadzorni plošči.
Izpolnjuje zahteve za testiranje prašni razred H z dodatnim preskusom ″azbest″ v skladu s TRGS 519:
  • Za prah, ki vsebuje azbest, se lahko v Nemčiji uporabljajo samo varnostni vakuumi s to homologacijo.
Ključna funkcija:
  • Antistatični sistem
  • Samodejni VKLOP/IZKLOP (e-orodje)
  • Primerno za azbest

Vsebina:

Razred zaščite: I; prašni razred: H; material posode: Nerjaveče jeklo; samodejni vklop/izklop za električna ročna orodja; polnilni valj; antistatični sistem; čiščenje filtra: Samodejno čiščenje filtra Tact

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov