Opis:
Čiščenje proizvodnih prostorov in proizvodnih strojev je področje našega industrijskega sesalnika IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi, in inovativno samodejno čiščenje filtra Tact² omogočata tudi uporabo trajanje kompaktne naprave, na primer kot stacionarni odsesovalna enota na proizvodnih in pakirnih strojih. Zahvaljujoč sistemu za odstranjevanje Longopac® se suhi materiali, kot je mineralni prah, odstranijo z minimalnim prahom.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 970 x 690 x 1240 mm
- Nazivni premer konektorja: DN 70
- moč motorja: 3kW
- Vrsta snemanja: Električni
- Vsebina vsebnika: 60 l
- Material posode: Plemenito jeklo
- površina filtra: 1,9m²
- teža, vključno z embalažo: 115,2 kg
- teža brez dodatne opreme: 100 kg
- količina zraka: 68 / 244,8 l/s / m³/h..
- raven hrupa: 77 dB(A)
- Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Vakuum: 286/28,6 mbarov/kPa
- Nazivni premer dodatne opreme: DN 50 / DN 40
Prednosti:
Varni Longopac® sistem za odstranjevanje:- Omogoča odstranjevanje prahu in s tem zdravju prijazno delo.
- Za zbiranje in ločeno odstranjevanje širokega nabora sesalnih materialov.
Tact² avtomatski sistem za čiščenje filtra:- Samodejno čiščenje filter s ciljno usmerjenimi in močnimi zračnimi pihami.
- Kljub čiščenju filtra je moč sesanja stalno visoka.
Opremljen s kompaktnim ploščatim nagubanim filtrom:- Jasno urejena kompaktna zasnova filtra.
- Po želji na voljo v zelo trajnostni, biološko razgradljivi različici.
Kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:- Kompresor s stranskim kanalom navdušuje s svojo močno sesalno močjo in zelo dolgo življenjsko dobo najmanj 20 000 ur. Naprave so zato idealne za uporabo v večizmenskem delovanju.
- Dolga življenjska doba filtra zmanjšuje stroške vzdrževanja.
- Primerno za zbiranje prostega pretoka, suhega prahu do prašni razred M.
Ključna funkcija:- Longopac® sistem za odstranjevanje
- Antistatična oprema
- Integriran ciklon za predločevanje
Vsebina:
Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Longopac®; filter: Filter