Opis:
IVC 60/30 AP M Z22 je kompakten industrijski sesalnik s stranskim kanalnim kompresorjem z nizko obrabo, ki je idealen za trajanje in vmesnik za vse običajne krmilne elemente stroja. Zanesljiv industrijski sesalnik je vnaprej namenjen za uporabo v proizvodnih območjih in za čiščenje proizvodnih strojev v območju ATEX 22. Naprava je primerna tudi za območja s prahom prašni razred M, ki so nevarna za zdravje, ali za okolja s posebej strogimi higienskimi predpisi.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 970 x 690 x 1240 mm
- Nazivni premer konektorja: DN 70
- moč motorja: 3kW
- Vrsta snemanja: Električni
- Vsebina vsebnika: 60 l
- Material posode: Plemenito jeklo
- površina filtra: 1,9m²
- teža brez dodatne opreme: 95 kg
- količina zraka: 53,3 / 192 l/s / m³/h..
- raven hrupa: 77 dB(A)
- Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Vakuum: 250/25 mbarov/kPa
- Nazivni premer dodatne opreme: DN 40
Prednosti:
Ročno čiščenje filtra IVC (AP) :- Če je potrebno, ga lahko brez težav upravljate z ergonomsko nameščeno ročico.
Opremljen s kompaktnim ploščatim nagubanim filtrom:- Jasno urejena kompaktna zasnova filtra.
Ključna funkcija:- Antistatična oprema
- Certificirano v skladu s standardom 94/9 ES
, certificirano za ATEX zone 22:- Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v območju ATEX 22.
prašni razred M:- V skladu s standardom DIN EN 60335-2-69 za celotno napravo, testirano v sistemu prašni razred M.
Kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:- Kompresor s stranskim kanalom navdušuje s svojo močno sesalno močjo in zelo dolgo življenjsko dobo najmanj 20 000 ur. Naprave so zato idealne za uporabo v večizmenskem delovanju.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in zmanjša vzdrževanje.
- Primerno za zbiranje prostega pretoka, suhega prahu do prašni razred M.
- Certificirano v skladu z 94/9 ES
- Ročno čiščenje filtra
Vsebina:
Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Podvozje s koračnim nastavkom; filter: Filter