Visokotlačni čistilnik HD 7/16 MX Plus+FR jubilejna izdaja

Št. art.: 1.524-968.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.524-968.0
EAN/GTIN 4066529057198
Številka proizvajalca 1.524-968.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Naš kompaktni, mobilni, neogrevani visokotlačni čistilec HD 7/16-4 MX s 4-polnim nizkohitrostnim trifaznim motorjem navdušuje s širokim naborom funkcij, servisu prijazno zasnovo in visoko prilagodljivostjo uporabe. Vgrajeni boben za cev močno poenostavi rokovanje z visokotlačno cevjo, medtem ko novo razvita, robustna 3- batna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra poveča zmogljivost čiščenja in energetsko učinkovitost za impresivnih 20 odstotkov, hkrati pa zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Visokokakovostne sestavne dele ščitita samodejna razbremenitev tlaka in velik vodni filter. Inovativne rešitve zagotavljajo delo brez utrujanja ter časovno varčno montažo in demontažo: Medtem ko visokotlačna pištola EASY!Force uporablja silo odboja visokotlačnega curka za zmanjšanje sile zadrževanja na nič, hitri zapiralni elementi EASY!Lock omogočajo 5-krat hitrejše rokovanje v primerjavi z običajnimi vijačnimi priključki, ne da bi pri tem ogrozili robustnost in vzdržljivost. Dodatno opremo, vključno z opcijskim lončkom za penjenje, lahko zaradi premišljenih rešitev shranite neposredno na aparatu za varen prevoz.

Lastnosti:

  • Dimenzije (D × Š × V): 400 x 455 x 966 mm
  • Priključni kabel: 5 m
  • Priključna moč: 4,2kW
  • Delovni tlak: 30 160 / 3 16 bar / MPa
  • Naročite enoto: PCE
  • Dobro premišljeno shranjevanje dodatne opreme: Držalo za pritrditev lončka za peno.
  • Dobro premišljeno shranjevanje dodatne opreme: Sistem EASY!Lock TR20 omogoča shranjevanje električne šobe ali čistilca površin neposredno na aparatu.
  • Dobro premišljeno shranjevanje dodatne opreme: Praktičen predalček za šobo za shranjevanje rotorske šobe.
  • Barva: antracit
  • Prilagodljivo delovanje: Zasnovan za pokončno in vodoravno delovanje.
  • Prilagodljivo delovanje: Največja stabilnost pri vodoravnem delovanju, saj se kolesa ne dotikajo tal.
  • Hitrost dostave: 350 700 l/h
  • Večja energetska učinkovitost: Novo razvita 3- batna aksialna črpalka z znatno zmanjšanim pretokom in izgubami tlaka.
  • Večja energetska učinkovitost: Za 20 odstotkov večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
  • Visoka mobilnost: Potisna palica, ki jo lahko umaknete s pritiskom na gumb, poveča kompaktnost naprave in zmanjša potreben prostor.
  • Visoka mobilnost: Enostavno shranjevanje v servisnih vozilih.
  • Visoka mobilnost: Vgrajene možnosti shranjevanja skrajšajo čas postavitve.
  • Vgrajen boben za cev: Največje udobje pri rokovanju z visokotlačno cevjo.
  • Vgrajen boben za cev: Omogoča kratek čas priprave zaradi hitrega navijanja in odvijanja.
  • Vgrajen boben za cev: Izogibanje nevarnosti spotikanja in s tem večja varnost pri delu.
  • Rešitve za varčevanje z energijo in časom: Visokotlačna pištola EASY!Force ne povzroča utrujenosti.
  • Rešitve za varčevanje z energijo in časom: Hitro sprostljivi pritrdilni elementi EASY!Lock: trpežni in robustni. In 5-krat hitrejši od vijačnih pritrdilnih elementov.
  • Max. tlak: 240 / 24 bar / MPa
  • Visokokakovostna oprema: Samodejno razbremenjevanje tlaka za zaščito sestavnih delov in podaljšanje njihove življenjske dobe.
  • Visokokakovostna oprema: Zmogljiv 4-polni elektromotor s počasnim tekom.
  • Visokokakovostna oprema: Visokokakovostna medeninasta glava cilindra.
  • Vrsta moči: 3 / 400 / 50
  • Vzorna prijaznost do servisa: Enostaven dostop do glave valja z odprtjem spodnje strani naprave.
  • Vzorna prijaznost do servisa: Hiter dostop do električne omarice s preprostim odstranjevanjem pokrova aparata.
  • Vzorna prijaznost do servisa: Velik, lahko dostopen fini vodni filter za zaščito črpalke pred umazanimi delci v vodi.
  • Vhod vode: 3/4
  • Temperatura na vhodu: 60 °C
  • Dodatno stojalo: Poveča površino naprave.
  • Dodatno stojalo: Poveča varnost pred prevračanjem pri mirovanju.

Prednosti:

  • Visokokakovostna oprema
  • Prilagodljivo delovanje
  • Visoka mobilnost
  • Dobro premišljeno shranjevanje dodatne opreme
  • Vzorna prijaznost do servisa
  • Rešitve za varčevanje z energijo in časom
  • Večja energetska učinkovitost
  • Vgrajen boben za cev
  • Dodatno stojalo

Uporaba:

  • Idealen za uporabo pri čiščenju vozil, v gradbeništvu in prometu ter v industriji.

Obseg dobave:

Hitra sklopka