Visokotlačni čistilnik HD 6/13 C Plus + FR Classic

Št. art.: 1.520-953.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.520-953.0
EAN/GTIN 4054278164502
Številka proizvajalca 1.520-953.0
L-število L00950 450
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Kompakten, lahek in vsestranski visokotlačni čistilnik za hladno vodo HD 6/13 C Plus + FR Classic navdušuje s svojo odlično mobilnostjo in je primeren tako za stoječe kot ležeče delovanje. Naprava je opremljena s prefinjenim sistemom za shranjevanje dodatne opreme in zagotavlja dolgo življenjsko dobo, zahvaljujoč medeninasti glavi cilindra in samodejnemu razbremenitvi tlaka. Hkrati pa lahko prepriča tudi z inovativnimi novimi razvoji, ki trajnostno povečujejo delovno udobje za uporabnika, saj omogočajo delo brez utrujenosti in varčno postavitev in demontažo. Visokotlačna pištola EASY!FORCE uporablja odbojno silo visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na nič, medtem ko pritrdilni elementi za hitro sprostitev EASY!Lock omogočajo 5-krat hitrejše rokovanje v primerjavi z običajnimi vijačnimi priključki, ne da bi pri tem žrtvovali robustnost in dolga življenjska doba. Celovit skladen paket opreme za odlične rezultate čiščenja z visokim udobjem in dolgo življenjsko dobo.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 380 x 360 x 930 mm
  • Priključni kabel: 5 m
  • Zmogljivost povezave: 2,9kW
  • delovni pritisk: 130 / 13 bar / MPa
  • Velikost šobe: 38 mm
  • pretok vode: 590 l/h.
  • teža (z dodatno opremo): 28,4 kg
  • teža, vključno z embalažo: 31,6 kg
  • Maks. Tlak: 190 / 19 bar / MPa
  • Trenutna vrsta: 1 / 230 / 50
  • Vhod vode: 3/4?
  • Vhodna temperatura: Do 60 °C.

Prednosti:

Mobilnost:
  • Kompaktna izvedba.
  • Vgrajen ročaj za prenašanje na sprednji strani enote omogoča enostavno nakladanje in enostaven transport
Kakovost:
  • Velik, lahko dostopen vodni filter za zaščito črpalka pred delci umazanije v vodi
Fleksibilnost:
  • Kolesa ne mirujejo, ko je vozilo v prostem teku. To pomeni, da naprava zagotavlja maksimalno stabilnost
  • Samodejna razbremenitev tlaka ščiti komponente in podaljša življenjsko dobo
Prihranite čas in energijo: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Zakleni pritrdilne elemente za hitro sprostitev:
  • Pritrdilni elementi EASY!Lock za hitro sprostitev: Trpežni in robustni. In 5-krat hitreje kot je zajebal
Shranjevanje dodatne opreme:
  • Vijačni priključek (M 18 × 1,5) za shranjevanje sredstva za čiščenje površin neposredno na napravo
  • Končno brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY!Force
  • Ločen položaj za parkiranje in prevoz za škropilno napravo
  • Praktični predelki za šobe za trojno šobo in rotorsko šobo.
  • Gumijasti trak, ki drži cev HD na mestu
  • Možno je stacionarno in vodoravno delovanje
  • Potisni potisni ročaj
Glavna značilnost:
  • Za stoječe in ležeče delovanje
  • Visokokakovostna glava cilindra iz medenine
  • Samodejno sproščanje tlaka

Vsebina:

Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje; prekinitev tlaka

Obseg dobave:

Blažilec umazanije; trojna šoba (0°/25°/40°) ročna; sredstvo za čiščenje površin FR classic; ročna brizgalna pištola EASY!FORCE; cev HD 10 m / DN 6, 200 bar; pršna cev 840 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov