FM EXPERTPRO 100/W TP

Št. art.: 1.321-010.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.321-010.0
EAN/GTIN 4054278818535
Številka proizvajalca 1.321-010.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Visokokakovosten in največji čistilni voziček FM ExpertPro 100 / W TP navdušuje s svojo zaprto konstrukcijo z veliko osnovno ploščo. To ponuja prostor za pomembne komponente za ekonomično čiščenje, kot je metoda žlice z univerzalnim stiskalnikom (1 vedra za Fresh in umazana voda). Brez vedra lahko ploščo zložite, da prihranite prostor. Integriran modul za odlaganje odpadkov sprejema vreče za odpadke različnih velikosti in se lahko odpre s stopalko. Čistilne pripomočke lahko shranite v 4 6-litrskih vedrh in jih ločite po površini. 16-litrski predal, ki ga je mogoče zakleniti in izvleči, zagotavlja daljši prostor za shranjevanje. Priloženi priključki FlexoLink omogočajo učinkovito integracijo dodatne opreme in se lahko različno pritrdijo na zunanjo stran FlexoMate. FlexoLink XL se uporablja za pritrditev znaka ali WVP 10 Adv. Močne zavore na 2 kolesih zagotavljajo stabilno držo v vsakem trenutku, tudi na nagnjenih površinah. Ergonomsko nastavljiv FlexoGrip zmanjšuje stres na rokah in ramenih. Vrata za odpiranje se lahko nastavijo za desničarje in levičarje.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 1831 x 650 x 1062 mm
  • Dimenzije, pakirane: 1134 x 584 x 623 mm
  • teža brez dodatne opreme: 46 kg
  • Program: STANDARDNI
  • Pakirna enota: 1 kosov
  • Teža paketa: 51,6 kg

Vsebina:

Odstranjevanje odpadkov

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov