Opis:
Visokotlačni čistilnik za hladno vodo HD 10/25-4 s Plus je idealen za ergonomsko in uporabniku prijazno delo. S pomočjo Kärcher EASY!Force Advanced pištole lahko udobno upravljate brez držanja sile. Tlak in količino vode lahko nastavite na servo regulatorju regulatorji med cevjo in pištolo. Zmanjšanje tlaka omogoča hitro reakcijo na občutljive površine – brez menjave šob. Poleg tega rotorska šoba Vibrasoft bistveno zmanjša vibracije na pršilni cevi. Asistenčni sistemi in LED-prikazovalnik stanja olajšajo uporabo. Izbrani materiali zagotavljajo najvišjo kakovost v napravi super razreda. Robustna črpalka z bati iz nerjavečega jekla in glavo medeninastega valja deluje skupaj s počasnim 4-polnim motorjem z vodnim in zračnim hlajenjem. Integrirani nosilci okvirja iz aluminij tvorijo lahko, robustno podvozje z možnostjo nakladanja z žerjavom. Za kompaktno in mobilno zasnovo sta motor in črpalka nameščeni navpično v skladu s konceptom Uprightconcept. Stroj dopolnjujejo dodatne možnosti za shranjevanje dodatkov v obliki kengurujskega žepa in nastavljivih kavljev.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 607 x 518 x 1063 mm
- Priključni kabel: 5 m
- Zmogljivost povezave: 8,8kW
- delovni pritisk: 80 – 250 barov.
- Velikost šobe: 047
- pretok vode: 500–1000 l/h..
- teža (z dodatno opremo): 70,3 kg
- teža, vključno z embalažo: 79,4 kg
- Maks. Tlak: 280 / 2,8 bar / MPa
- Trenutna vrsta: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
- Vhod vode: 1?
- Temperatura napajanja: 60 °C
Prednosti:
Obsežna dodatna oprema s FUNKCIJO EASY!Lock:- Tlak in količino vode lahko nastavite na servo regulatorju regulatorji med cevjo in pištolo
Sofisticiran koncept storitev omogoča hitro uvajanje neposredno na terenu:- Priročen indikator nivoja olja in kanal za odtekanje olja, vgrajen v ohišje.
- Modularni koncept sestavnega dela, sestavljen iz črpalka, motorne in krmilne omare
Široka paleta dodatne opreme in kompletov za pritrditev:- Nastavljivi kavlji, npr. Kot 2. Držalo za Lance ali za električne kable
Ergonomski rezalnik umazanije Vibrasoft:- Omogoča varčevanje z energijo in daljše delo z rotorsko šobo
- EASY!Force Advanced za delo brez utrujenosti, brez držanja sil
Kompaktna pokončna zasnova zaradi stoječe konstrukcije z navpično nameščenim motorjem in črpalno enoto:- Maksimalna stabilnost zagotavlja varno stojalo naprave
Glavna značilnost:- Največji udarni tlak proti trdovratni umazaniji
Počasi delujoč 4-polni motor z vodnim in zračnim hlajenjem, robustno črpalka z batom iz nerjavečega jekla in glavo cilindra iz medenine:- S sesalno funkcijo in temperaturo vode do 60 °C
- Majhen odtis in prostorsko varčne zunanje dimenzije
- Dolga življenjska doba z nizkimi stroški vzdrževanja
Asistenčni sistemi in prikaz stanja LED:- Integrirana elektronika za spremljanje naprav
- Enostaven za manevriranje in transport
- Zaustavitev v primeru puščanja ali fazne okvare
- Zmanjša glasnost in raven hrupa.
- Zmanjša vibracije za do 30 %
- Zaustavitev v primeru previsoke/prenizke napetosti
- Shranjevanje visokotlačne cevi
- Visoka zmogljivost z visoko učinkovitostjo
- 1050 mm vrtljiva cev iz nerjavečega jekla
- Kompaktna zasnova Uprightdesign
- Indikator LED stanja delovanja
- Vrtljiva glava črpalke
- Kenguru žep.
Vsebina:
4-polni tri-fazni motor s hlajenjem zraka in vode; integriran vodni filter; medeninasta voda; 3-batni aksialni črpalka: Z batom iz nerjavečega jekla; opazovalno steklo nivoja olja; prekinitev tlaka
Obseg dobave:
Ročna brizgalna pištola z mehkim ročajem; cev HD 10 m / premium kakovosti / DN 8, 315 bar; brizgalna šoba 1050 mm; močnostna šoba; blaster umazanije; visokotlačna brizgalna cev; servo nadzor; ročna brizgalna pištola EASY!FORCE ADVANCED