Opis:
Hitra in enostavna menjava orodja, udobno in varno rokovanje: Naša zmogljiva večnamenska naprava baterijski paket MT 36 BP izpolnjuje svojo obljubo. Zasnovan je za širok nabor opravil z različnimi izmenljivimi nastavki in vključuje visokokakovostne komponente, kot sta zmogljiv motor brez krtač in gred iz masivnega jekla. Uporabniku olajša delo, varuje okolje in znatno zmanjša stroške delovanja in vzdrževanja v primerjavi z napravo na bencinski pogon.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 951 x 197 x 188 mm
- Ploščad akumulatorja: 36-voltna akumulatorska ploščad
- Število vrtljajev: 7800/6800 vrt/min
- teža, vključno z embalažo: 3,6 kg
- teža brez dodatne opreme: 2,6 kg
- Vpetje: 36 V
Prednosti:
Zmogljiv motor z visokim navor:- Zmogljiv kot bencinski motor s prednostmi baterijske naprave
Popolna prilagodljivost v okviru 36-voltne platforme Kärcher:- Baterijo hitro in po potrebi zamenjajte na druge naprave
Do 90 odstotkov nižji stroški obratovanja in vzdrževanja v primerjavi z bencinsko opremo:- Še posebej ekonomično, saj ni obratovalnih stroškov za bencin
Udobna hitra spojka:- Enostavna, hitra zamenjava nastavka brez orodja
Brez emisij onesnaževal in CO?:- Varuje okolje in zdravje uporabnika
Glavna značilnost:- Hitra spojka za enostavno menjavo orodja
Udobna hitra spojka:- Prihranek prostora za prevoz in shranjevanje
Spremenljivo število vrtljajev:- Omogoča prilagajanje aplikaciji
Motor brez ščetk:- Minimalno vzdrževanje in dolga življenjska doba
Bistveno nižje vibracije v primerjavi z bencinskimi napravami:- Brez utrujenosti delo v daljšem časovnem obdobju
Popolna prilagodljivost v okviru 36-voltne platforme Kärcher:- Izboljša produktivnost in varnost pri delu
Motor brez ščetk:- Nizka proizvodnja toplote in visoka učinkovitost
Ergonomski zaprti ročaj:- Individualno nastavljiv za vsakega uporabnika
Bistveno nižje vibracije v primerjavi z bencinskimi napravami:- Ohranjanje zdravja uporabnika
Glavna značilnost:- Spremenljivka število vrtljajev za vsako aplikacijo
Ergonomski zaprti ročaj:Spremenljivo število vrtljajev:Trdna jeklena gred, ki gladko teče:Glavna značilnost:Trdna jeklena gred, ki gladko teče:
Uporaba:
- Zmogljiva pogonska enota za MT HT 550/36 in MT CS 250/36
- Za uporabo z MT CS 250/36 za varno sledenje in razsledenje dreves
- Za uporabo z MT HT 550/36 za obrezovanje visokih grmovnic, grmovnic in živih mej
Obseg dobave:
Gumirana zaprti ročaj; hitra spojka; ramenski trak