Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 36 kW

Št. art.: 1.030-906.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.030-906.0
EAN/GTIN 4054278169125
Številka proizvajalca 1.030-906.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Kjer izpušni plini niso zaželeni ali celo prepovedani z zakonom, so naši visokotlačni čistilniki z ogrevano toplo vodo prava izbira. HDS E 8/16-4 M je najmočnejša naprava v svojem razredu z izhodno gretje 36 kW in je tudi izjemno energetsko učinkovita. To učinkovitost omogočata naša patentirana stopnja učinkovitosti Eco!, ki znižuje delovno temperaturo z največ 85 na 60 °C, in nova izolacija kotla, ki zmanjša porabo energije aparata za 40 % v stanju pripravljenosti. Visoka delovna temperatura največ 85 °C je še posebej ugodna za mastne onesnaževalce in onesnaževalce, ki vsebujejo olje, pri čemer se lahko s servo nadzorom v trajanje ohrani do 80 °C. Druge inovacije podjetja Kärcher, kot sta visokotlačna pištola EASY!Force in pritrdilni elementi za hitro sprostitev EASY!Lock, olajšajo delo upravljavcem in uporabnikom: Medtem ko visokotlačna pištola EASY!FORCE uporablja odbojno silo visokotlačnega curka, da zmanjša zadrževalno silo na nič, pritrdilni elementi za hitro sprostitev EASY!Lock omogočajo 5-krat hitrejše ravnanje v primerjavi z običajnimi vijačnimi priključki, ne da bi pri tem žrtvovali robustnost in dolga življenjska doba.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 1330 x 750 x 1060 mm
  • Priključni kabel: 5 m
  • Zmogljivost povezave: 41,5kW
  • delovni pritisk: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • pretok vode: 300–760 l/h..
  • teža (z dodatno opremo): 123,5 kg
  • teža, vključno z embalažo: 134,5 kg
  • izhodno gretje: 36kW
  • Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50
  • Temperatura (pri vstopu 12 °C): Min. 58 – največ 85 °C.

Prednosti:

Še posebej energetsko učinkovita, za visoke prihranke pri stroških:
  • Do 40 % prihranka energije v stanju pripravljenosti zaradi visoko izolacijskega materiala.
Izjemno visoka delovna temperatura:
  • Velik rezervoar za vodo (največ 85 °C).
Prihranite čas in energijo: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Zakleni pritrdilne elemente za hitro sprostitev:
  • Končno brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY!Force.
Ključna funkcija:
  • Pomoč za nagibanje
  • 2 posode s čistilnim sredstvom s samodejnim čiščenjem
, posebej energetsko učinkovite, za visoke prihranke pri stroških:
  • Edinstven način učinkovitosti Eco!Efficiency.
  • Do 58 °C v trajanje pri polni obremenitvi ali 80 °C s servo krmiljenjem.
  • Pritrdilni elementi EASY!Lock za hitro sprostitev: Trpežni in robustni. In 5-krat hitreje kot je zajebal.
Servo upravljanje:
  • Za znatno višjo temperaturo vode na dodatkih.
  • 2 posode za detergent s samodejnim izpiranjem
  • Economic Eco!Efficiency

Uporaba:

  • Visokotlačni čistilnik z ogrevano toplo vodo za delovanje brez izpušnih plinov v zaprtih prostorih

Vsebina:

Električno ogrevanje brez izpušnih plinov; kontrolna plošča z indikatorsko lučko; prekinitev tlaka; 2 posode za detergent

Obseg dobave:

Cev HD 10 m / DN 6, 200 bar; pršica 1050 mm; šoba za moč; ročna brizgalna pištola EASY!FORCE NAPREDNA

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov