Puhalo zraka OD 20 ES

Št. art.: 1.004-062.0
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
Številka izdelka 1.004-062.0
EAN/GTIN 4054278468600
Številka proizvajalca 1.004-062.0
L-število L00950 178632
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Puhalo za zrak IZ leta 20 ES je bilo razvito za pospešeno sušenje vlažnih očiščenih tekstilnih površin. Kompaktna, lahka in zelo enostavna za transport naprava omogoča do 50 odstotkov hitrejše sušenje, kar pomeni, da je očiščene površine preprog mogoče hitreje hoditi po njih. Poleg tega je sušilnik zelo tih in se zato lahko uporablja tudi na hrupno občutljivih območjih ali med delovnim časom. Motor EC z nizko obrabo zagotavlja nizko porabo energije in dolgo življenjsko dobo naprave, kar je v skladu z evropskimi direktivami o energetski učinkovitosti.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 375 x 353 x 371 mm
  • moč motorja: 120W
  • Hitrost ventilatorja (stopnja 1 / 2 / 3): 1450 vrt./min
  • teža, vključno z embalažo: 9 kg
  • teža brez dodatne opreme: 7,1 kg
  • Dolžina kabla: 7,5 m
  • količina zraka (stopnja 1 / 2 / 3): 1200 m³/h..

Prednosti:

Motor EC z nizko obrabo:
  • Trpežna, robustna in zato zelo ekonomična naprava.
  • Motor s 3-stopenjskim krmiljenjem.
Kompaktna zasnova z nizkim teža:
  • Zaradi kompaktne velikosti in nizke teža je zelo enostaven za prevoz.
Tiho delovanje:
  • Lahko se uporablja brez težav tudi med delovanjem.
Ključna funkcija:
  • Ohišje iz stabilne in robustne plastike
EC motor z nizko obrabo:
  • Puhalo je v skladu z evropskimi smernicami za energetsko učinkovitost.
  • Udoben ročaj za enostavno prenašanje.
  • Komaj zaznaven vir hrupa pri uporabi med delovnim časom.
  • Ohišje iz trpežne in robustne plastike
  • Delovanje v 4 različnih položajih je mogoče

Uporaba:

  • Za pospešeno sušenje vlažno očiščenih tekstilnih površin

Vsebina:

Robustno plastično ohišje; ergonomski ročaj za prenašanje; vgrajeno držalo za napajalni kabel