Zaščitna čelada Baumeister 80, Barva: YELLOW

Št. art.: 097803 YELLOW
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
221 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva YELLOW
Velikost 53 cm - 61 cm
Material školjke čelade HDPE
Masa 365 g
Odpornost na mraz Do –20 °C
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097803 YELLOW
EAN/GTIN 4017765037864
Številka proizvajalca 9249220526
Proizvajalec/odgovorna oseba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Izvedba:

Klasična zaščitna čelada iz polietilena z veliko zaščitno površino. Zelo primerna za uporabo v mrzlem okolju do -20 °C, z nastavljivim stranskim prezračevanjem.
  • 4-točkovni trak z nastavljanjem višine
  • 16 mm dvostranski držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja iz industrijskega usnja
  • Podaljšano zatilje z dežnim robom
  • Brez vrtljivega zapirala

Uporaba:

Gradbeništvo, visoke in nizke gradnje.

Standard:

DIN EN 397