• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura mask za zaščito dihal Aura Serie 9300+, Tip: P2_BULK

Št. art.: 097107 P2_BULK
Nastavi ceno 440 kos (0,86 € / 1 kos)
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnost zaščitne maske: elastičen nosni lok
  • Vsebina garniture: 440

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Vsebina garniture 440
Oznaka proizvajalca 9320D+
Z ventilom ne
Stopnja zaščite FFP2 NR D
Razred zaščite FFP2
Vsebina 440
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097107 P2_BULK
EAN/GTIN 4054596157132
Številka proizvajalca 7100241313
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Serija Aura™ 9300+ se odlikuje z novo filtrsko tehnologijo s komaj zaznavnim uporom pri dihanju. Tridelna izvedba zagotavlja prijeten občutek pri nošenju in dobro vidljivost. Mesta na zgornjem delu maske preprečujejo rosenje očal. Zaradi elastičnega nosnega loka in premične zanke na bradi se lahko maska enostavno pozicionira in ne drsi tudi pri govoru. Zložljiva maska je higiensko posamično zapakirana, zato je primerna za nošenje s seboj.

Standard:

EN 149