{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Flextril™ | |
| Vsebina | 1 | |
| Lastnosti rokavic | Certifikat za živila | |
| Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
| Oznaka proizvajalca | Flextril™ 211 | |
| Velikost rokavic | 11 | |
| EN 374 | Tip A (JKMOPT) | |
| Odpornost proti kemikalijam | JKMOPT | |
| EN 388 | 4X21A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Material | Nitril | |
| Nosilni material | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Dolžina | 350 mm | |
| Debelina | 1,3 mm | |
| Barva | modra/siva | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Debelina stene | 1,3 mm | |
| Standard/uredba | EN 374 | |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
| Številka izdelka | 094797 11 | |
| EAN/GTIN | 13603835714032 | |
| Številka proizvajalca | 33-3150E/11XXL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com |