{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | |
| EN 374 | Tip C | |
| Material | Nitril | |
| Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
| Nosilni material | Nitril | |
| Prevleka | Nitril | |
| Debelina | 0,07 mm | |
| Dolžina | 240 mm | |
| Vsebina | 100 | |
| Masa | 2,2 g | |
| Barva | modra | |
| Področje uporabe | Preciznost | |
| Velikost rokavic | 8 | |
| Debelina stene | 0,07 mm | |
| Standard/uredba | EN 374 | |
| AQL | 1,5 | |
| Uporaba | za enkratno uporabo | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu | <10 min | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | <10 min | |
| Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu | <10 min | |
| Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
| Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini | <10 min | |
| Kategorija zaščite | Kategorija III | |
| Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
| Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
| Številka izdelka | 094719 8 | |
| EAN/GTIN | 076490479367 | |
| Številka proizvajalca | 92-200/7,5-8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |