Delovne rokavice, par PREMIUM, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094414 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
11.637 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
EN 388 4111X
Nosilni material Bombaž
Prevleka Nitril
Različica prevleke 3/4-prevleka
Področje uporabe Večnamensko
Barva rumen
Velikost rokavic 9
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094414 9
EAN/GTIN 4062406130091
Številka proizvajalca 094414 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice iz prepletenega bombažnega trikoja s pleteno obrobo in 3/4-prevleko iz nitrila za varno in udobno zaščito pri delih z oljnimi in mokrimi predmeti. Primerne za montažna dela, proizvodnjo in obdelavo kovin, vzdrževalna dela, obdelavo ulitkov in kontrolo kakovosti.
Prevleka vrhunske kakovosti z bombažno nosilno tkanino v robustni in trpežnejši izvedbi.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.
  • Za natančno delo v oljnatem in mokrem delovnem okolju.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.