Par delovnih rokavic Tegera® OIL GRIP 8852, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094382 7
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    8,46 € / 1 par
  • od 6 par
    7,06 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
351 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standard: EN 407

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Nosilni material Recikliran poliester, spandeks
Prevleka Nitril, nitril pena
Področje uporabe Preciznost; večnamenskost
Tehnologija pletenja 18G
Standard EN 407
Uporaba za večkratno uporabo
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094382 7
EAN/GTIN 7340118470733
Številka proizvajalca 8852-7
Proizvajalec/odgovorna oseba Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Opis

Izvedba:

Tegera® OIL GRIP 8852. Prevleka iz trojne nitrilne pene v dlani zagotavlja robustno oljno pregrado in odličen prijem. 18-G pletenje je izdelano iz več kot 90 % recikliranega poliestra in nudi dober občutek na konicah prstov. Poleg tega so delovne rokavice primerne za zaslon na dotik, OEKO-TEX certificirane in odporne na kontaktno toploto do 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov