Delovne rokavice, par uvex phynomic lite, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094290 10
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,35 € / 1 par
  • od 10 par
    4,45 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
562 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex phynomic
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Lastnosti rokavic Certifikat za živila
EN 388 2121X
Nosilni material Poliamid, elastan
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva antracitna
Velikost rokavic 10
Masa 28 g
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094290 10
EAN/GTIN 4048612077436
Številka proizvajalca 6004010
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex phynomic lite. Zelo lahka zaščitna rokavica za neutrudljivo delo. Dober oprijem v suhem delovnem okolju. Standard Öko-Tex® 100 in dermatološko potrjena toleranca kože. Certifikat za živila.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.