Delovne rokavice, par 6230, Velikost rokavic: 6

Št. art.: 094236 6
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
2.203 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja 13G
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Uporaba za večkratno uporabo
Prilagodljivost dobro
EN 388 3141X
Nosilni material Najlon/karbon
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva bela/siva
Material prevleke PU
Velikost rokavic 6
Masa 14 g
Odpornost proti obrabi EN 388 4
Odpornost proti prerezanju EN 388 1
Odpornost proti trganju EN 388 3
Odpornost proti prebadanju EN 388 1
brez silikona Ne
Brez DMF Ne
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem zmerno
Oprijem v olju zmerno
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka ESD-delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094236 6
EAN/GTIN 4059904093768
Številka proizvajalca 6230/6
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

6230. Antistatične delovne rokavice za ESD-uporabo. Primerne tudi za upravljanje zaslonov na dotik.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Opomba:

Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.