• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Fino pletene delovne rokavice, par 6102, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094218 9
Popust
2,96 €
Cena na 1 par
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    2,82 € 2,96 € / 1 par
  • od 12 par
    2,35 € 2,46 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 13G

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
EN 388 1121X
Nosilni material Bombaž/elastan
Prevleka Vozlički PVC
Področje uporabe Preciznost
Barva črna/siva
Velikost rokavic 9
Tehnologija pletenja 13G
Uporaba za večkratno uporabo
Material Bombaž
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094218 9
EAN/GTIN 4059904172562
Številka proizvajalca 6102 GR. 9
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

6102. Črne bombažne/fino pletene delovne rokavice iz elastana, beli PVC-vozlički na eni strani za dober oprijem. Za zaslon na dotik primerne konice prstov (palec, kazalec, srednji prst) zahvaljujoč integrirani ogljikovi niti.

Uporaba:

Komisioniranje, dostava, fina montaža.

Standard:

EN 388

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.