{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Dolžina | 310 mm | |
| Nosilni material | Brazdasto kozje usnje | |
| Različica prevleke | Brez prevleke | |
| Vsebina | 1 | |
| Material | Brazdasto kozje usnje | |
| Področje uporabe | Heavy Duty | |
| Velikost rokavic | 10 | |
| Kontaktna vročina do | 100 °C | |
| EN 388 | 2111X | |
| EN 407 | 412X4X | |
| EN 12477 | Tip B | |
| Varilni postopek | WIG | |
| Kategorija zaščite | Kategorija III | |
| Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | |
| Barva | rumena/bela | |
| Standard | EN 407 | |
| Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
| Številka izdelka | 094123 10 | |
| EAN/GTIN | 7340118312255 | |
| Številka proizvajalca | 126A/10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |