Ženski funkcijski jopič, črna/rdeča, Univerzalna velikost: 3XL

Št. art.: 091880 3XL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol ženski
Sestava tkanine 100% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva črna/rdeča
Standard EN 343
Vrsta izdelka Jopič za zaščito pred mrazom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091880 3XL
EAN/GTIN 7330509684764
Številka proizvajalca 497219779956XXXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Lahko podložen ženski funkcionalni jopič, izjemno primeren za hladnejše vreme. Odpornost proti vetru in vodi, velika zračnost in zavarjeni šivi. Dobro prileganje zaradi nastavljivih manšet s samopritrdilnim trakom in nastavljivim pasom z vrvico.
  • Prsni žepi z zadrgo.
  • Sprednji žepi z zadrgo.

Opis:

  • Z odsevnimi elementi.
  • Snemljiva kapuca.
  • Zadrga v podlogi, za preprosto nego tekstila.
  • Enosmerna zadrga iz umetne mase.

Standard:

EN 343.