{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | INDUSTRY | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % bombaža | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 270 g/m2 | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100; UV-standard 801 | |
| Pranje | 60 °C, pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
| Barva | črna | |
| Konfekcijska velikost DE | 52L | |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |
| Številka izdelka | 091581 52L | |
| EAN/GTIN | 5711074070350 | |
| Številka proizvajalca | 13579-442-09 90C52 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de |