Polo majica Bottrop, modra/črno modra, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 091564 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 60% bombaža; 40 % poliestra
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 180
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija UNIQUE
Spol moški
Sestava tkanine 60% bombaža; 40 % poliestra
Gramatura materiala / gostota tkanine 180 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C, pisano perilo
Barva modra/črno modra
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Polo majica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091564 S
EAN/GTIN 5711074225750
Številka proizvajalca 50569-961-11010 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Izvedba:

Polo majica s sodobnim, tesnim prileganjem. Zakriti šivi na zatilju za večje udobje nošenja. Kontrastni vstavki na bokih in rokavih.
  • Letev z gumbi.
  • Rebrasta obroba na ovratniku in zapestjih.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "UNIQUE" Poglej vse