Talno stojalo Kimberly-Clark® Professional™, Tip: KC

Št. art.: 089266 KC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 515 mm
Globina 960 mm
Višina 550 mm
Vrsta izdelka Držalo za papir v roli

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089266 KC
EAN/GTIN 5027375021947
Številka proizvajalca 6154
Proizvajalec/odgovorna oseba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Izvedba:

Izjemno primerno za uporabo v zelo frekventnih obratih v živilski industriji, kjer je treba upoštevati najvišje higienske standarde. Premična, prostostoječa enota za hitro in preprosto podajanje papirnatih brisač v veliki roli.

Primerno za:

Art. 089290 vel. W, art. 089289 vel. W, art. 089287 vel. W, art. 089283 vel. W, art. 089282 vel. W, art. 089281 vel. W, art. 089280 vel. W, art. 089285 vel. W, art. 089242 vel. K, art. 089243 vel. K

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov