Verižno obešalo s 2 verigama, Uporabna dolžina: 3m

Št. art.: 086428 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ verige 13 mm
Uporabna dolžina 3 m
Nosilnost WLL β = 0° – 45° 7.500 kg
Nosilnost WLL β = 45 – 60° 5.300 kg
Vrsta izdelka Verižna obešala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086428 3
EAN/GTIN 2050002048836
Številka proizvajalca H213SL3TYP1
Proizvajalec/odgovorna oseba FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Izvedba:

Verižno obešalo s H-žigom (odobritev nemškega poklicnega združenja).
Izredno trdno verižno obešalo z obesnimi kavlji s črno lakirano verigo.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe (npr. z varnostnim bremenskim kavljem) so dobavljive po ponudbi.