Jekleno dvigalo SJ, Nosilnost: 1,5t

Št. art.: 086040 1,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina izvedbe 725 mm
Višina hoda 1.085 mm
Nosilnost 1.500 kg
Masa 17 kg
Vrsta izdelka Dvigalka za vozilo / dvigalka za stroje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086040 1,5
EAN/GTIN 4025092080897
Številka proizvajalca SJ15 SIKU,
Proizvajalec/odgovorna oseba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Zobata letev z dvigajočim ohišjem.
Samodejna tlačna bremenska zavora varno drži breme na želeni višini.
Jekleno dvigalo tipa SJ z ročico z ragljo po UVV.

Standard:

DIN 7355