Dvigalo UNO plus A z jekleno verigo, Nosilnost: 1,5t

Št. art.: 086017 1,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material ohišja Jeklena pločevina
Dvižna sila pri nazivnem bremenu 35 daN
Normalna višina dviga 1,5 m
Sklopka za verigo Da
Število verig 1
Nosilnost 1.500 kg
Nosilnost t 1,5 t
Masa 9,2 kg
Vrsta izdelka Dvigalo / verižni škripec

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086017 1,5
EAN/GTIN 4053981776972
Številka proizvajalca 02300107
Proizvajalec/odgovorna oseba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine v kompaktni izvedbi. Lahko tekoča sklopka za verigo. Vodilo za verigo za neoviran tek verige.

Uporaba:

Standardna večnamenska naprava za priročno, večnamensko uporabo.

Opomba:

Pri principu delovanja navojne bremenske tlačne zavore breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.
Avtomatska sklopka za verigo omogoča hitro previjanje neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa navojna bremenska tlačna zavora avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.
Drsna sklopka (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.
ATEX izvedba po ponudbi