Garnitura paličastih magnetov 2-delna, AlNiCo, ⌀ × dolžina: 6X20mm

Št. art.: 085936 6X20
Nastavi ceno 2 kos (1,77 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
376 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6 mm
Dolžina 20 mm
Material magnetnega jedra AlNiCo
Maksimalna temperaturna odpornost 550 °C
Vrsta izdelka Palični magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085936 6X20
EAN/GTIN 4045197372642
Številka proizvajalca 085936 6X20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Cilindrična oblika, oznaka enakih polov (z zarezo).
  • Magnetni material je temperaturno obstojen do maks. 550 °C (lak do 100 °C).
  • Palice se lahko podaljšajo z zlaganjem eno za drugo.