Ploščati magnet brez navoja, Neodim, ⌀: 32mm

Št. art.: 085923 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 350 N
32 mm
Višina 7 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Površina materiala pocinkano
Maksimalna temperaturna odpornost 80 °C
Masa 40 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085923 32
EAN/GTIN 2050001737700
Številka proizvajalca E767

Opis

Izvedba:

  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
  • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.
  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.