Vzdrževalna naprava, Tip: 1000

Št. art.: 084372 1000
Popust
2.237,79 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Material V2a, kakovost 1.4301
Širina 270 mm
Višina 440 mm
Globina 152 mm
Masa 15 kg
Vrsta izdelka Sistem hlajenja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084372 1000
EAN/GTIN 4037728819986
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Z vzdrževalno napravo ARIANA R-1000 se emulzije ali raztopine med potekom proizvodnje optimalno čistijo in vzdržujejo. Hladilna mazalna sredstva so na orodnih strojih za mokro odrezovanje izpostavljena močnemu onesnaženju. Zunanja uporabljena hidravlična olja, olja za vodila in masti se nalagajo na površini emulzij in pri visokih koncentracijah preprečujejo bistveno izmenjavo kisika. V kombinaciji s plavajočimi in odloženimi trdnimi delci nastane popolno gojišče za bakterije in glive, ki razgrajuje hladilno mazalno sredstvo. Konstantna nega z rednim odstranjevanjem te umazanije občutno podaljša življenjsko dobo hladilnega mazalnega sredstva in zniža stroške odstranjevanja.

Prednosti:

  • Istočasno odstranjevanje tujih olj in trdnih delcev.
  • Deluje samodejno v obvodnem postopku brez osebja.
  • Preprečevanje neprijetnih vonjav in nevarnosti okužb.
  • Daljša življenjska doba mazalnih sredstev in orodij.
  • Zmanjšanje stroškov odstranjevanja.

Funkcija:

Vzdrževalna naprava ARIANA R-1000 s površine emulzije posesa mešanico olj in trdnih delcev. V vzdrževalni napravi se ta mešanica loči, očiščena emulzija se vrne v orodni stroj, zbrano olje pa se odvede v ločeno posodo za odstranjevanje. Ločevanje emulzije in olja poteka na povsem fizikalen način in nežno, tako da centrifugiranje ali druge sile ne vplivajo negativno na emulzijo. Izloči se do 97 % plavajočih in zavrtinčenih tujih olj. Nega emulzije poteka neodvisno od dela osebja med delovanjem orodnega stroja. Pri tem ne pride do časov izpada. Centrifugalna črpalka glede na nastavitev deluje s pretokom 80–350 litrov.