• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

LED delovne svetilke z realno svetlobo COLOUR MATCH, Tip: SUN2

Št. art.: 081513 SUN2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 500 lm
Čas obratovanja 2 h
Napajanje Akumulatorsko napajanje
Barva svetlobe topla bela; hladna bela; realna svetloba
Vrednost CRI 96
Barvna temperatura 4.500 K - 6.500 K
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2,6 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 190 mm
Celotna širina 60 mm
Masa 300 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081513 SUN2
EAN/GTIN 5708997354452
Številka proizvajalca 03.5445
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specialna svetleča dioda z visoko vrednostjo CRI za odlično reprodukcijo barv in ekstremno dolgo življenjsko dobo. Izjemno primerna za lakiranje, poliranje, čiščenje in pripravljalna dela. Izvedba za uporabo v lakirnici. Zamenljiva steklena leča in odpornost proti vsem vrstam topil tudi pri vsakodnevnem čiščenju.
SUNMATCH. akumulatorska ročna delovna svetilka, zaščitena pred prahom in vodo za večkratno polnjenje. Z robustnim, vrtljivim kavljem in močnim vgrajenim magnetom. Gibka glava svetilke (vrtljiva za 180°). Čas delovanja 3 ure z dvostopenjskim stikalom. Inteligentno zaščitno vezje izklopi po 3 minutah, pri uporabi s polno zmogljivostjo. Polnilna postaja, pripravljena za namestitev na steno in opremljena z magnetom za namestitev na delovno mizo.
SUNMATCH. akumulatorska ročna delovna svetilka, zaščitena pred prahom in vodo za večkratno polnjenje. Z robustnim, vrtljivim kavljem in močnim vgrajenim magnetom. Gibka glava svetilke (vrtljiva za 180°). Čas delovanja 3 ure z dvostopenjskim stikalom. Inteligentno zaščitno vezje izklopi po 3 minutah, pri uporabi s polno zmogljivostjo. Polnilna postaja, pripravljena za namestitev na steno in opremljena z magnetom za namestitev na delovno mizo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, USB-kablom, 3,7 V/2600 Ah Li-Ionski akumulator.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov