• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

LED-površinska svetilka s funkcijo zasilne razsvetljave, 230 V, Poraba moči: 35W

Št. art.: 081269 35
Popust
321,50 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Poraba moči (W) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Cona ATEX brez
Nazivna napetost 230 V
Poraba moči 35 W
Nastavljiv kot svetlobnega žarka 90 stopinj; 35 stopinj; 25 stopinj; 15 stopinj; 0 stopinj
Svetlobni tok 3.850 lm
Čas obratovanja 3 h
Napajanje Omrežno napajanje; Akumulatorsko napajanje
Celotna dolžina 273 mm
Celotna širina 256 mm
Celotna višina 163 mm
Dolžina priključnega kabla 3 m
Masa 2.300 g
Vrsta izdelka Površinske svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081269 35
EAN/GTIN 4003644000470
Številka proizvajalca AL35LEDN
Proizvajalec/odgovorna oseba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Izvedba za osvetlitev brez sence in bleščanja z velikim sipanjem svetlobe. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo IP54.
Robustna delovne svetilke z gumiranimi stranicami in petimi različnimi nakloni, odvisno od pozicioniranja (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Vgrajen nosilni ročaj, stikalo za vklop/izklop na hrbtni strani. Dovoljenje za stalno uporabo ter gradbišča in montažna mesta v skladu z BGI 608.
S priključnim kablom H07RN-F3G1,5 dolžine 3 m.
S funkcijo zasilne razsvetljave − ob izpadu napajanja se svetilka samodejno vklopi − akumulator 21,6 V/0,8 Ah, čas delovanja do 3 ure, inteligenten sistem polnjenja/praznjenja.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.