Čistilni stroj za tla, Tip: BR4522CBP

Št. art.: 078002 BR4522CBP
Popust
5.435,85 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za čiščenjem tal
Delovna širina ščetk 450 mm
Delovna širina sesanja 500 mm
Dolžina 970 mm
Širina 550 mm
Višina 1.115 mm
Maks. površinska zmogljivost 1.800 m2/h
Min. sila pritiskanja ščetk 100 g/cm3 - 150 g/cm3
Število vrtljajev ščetk 750 min-1 - 1.000 min-1
Poraba moči 550 W
Masa vključno s priborom 51,7 kg
Napetost akumulatorja 25,2 V
Kapaciteta akumulatorja 42 Ah
Prostornina rezervoarja za svežo vodo 22 l
Prostornina rezervoarja za umazano vodo 22 l
Napajanje Akumulatorska

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078002 BR4522CBP
EAN/GTIN 4054278440064
Številka proizvajalca 1.783-466.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Izvedba:

Izjemno primerno pri velikih, močno prekinjenih površinah; zelo okreten čistilni stroj za tla z baterijskim napajanjem BR 45/22 Bp Pack. Z vrtljivo glavo valjčne ščetke in tehnologijo KART.
Ročno voden stroj za čiščenje tal za številne načine uporabe in različne velikosti površin. Na izbiro kot izvedba z omrežnim ali baterijskim napajanjem. Visoka produktivnost in varčnost pri porabi.