Žagin list E-Cut, diamantni, Širina reza: 44mm

Št. art.: 077885 44
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina reza (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: CFK, GFK

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Material CFK, GFK
za material CFK, GFK
Vpenjalo za orodje SLM
Širina reza 44 mm
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077885 44
EAN/GTIN 4014586389622
Številka proizvajalca 63502204210
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Diamantni žagin list E-Cut za odlične čiste reze v CFK/GFK brez razslojevanja.

Primerno za:

Izključno Fein MM 700 in AMM 700, art. 077805 in art. 077804.